Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Brillenbeutel,Textil,schwarz 90B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27090B
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90B
EAN/GTIN:
     4059904122963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenbeutel
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Brillenbeutel,Textil,schwarz 90B NITRAS Brillenbeutel, Textil, schwarz, mit Klettverschluss, mit Karabiner, Abmessungen ca. 20 x 10,5 cm, Fassungsvermoegen eine Schutzbrille, zum sicheren Verstauen und Transport von Schutzbrillen, wird ohne Inhalt geliefert, 90B, 90B, NITRAS, Brillenbeutel,Textil,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutz
Artikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutzzubehoer
Typ:
Schutzueberzuege
Norm:
DIN EN 166
Material:
Textil
Kleidergroesse:
Einheitsgroesse
Farbe:
Schwarz
Masse_Groesse:
20 x 10.5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,42*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 1,44*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,01*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.