Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Kombifilter A2 P3 R in Blisterverpackung, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock® organ 923012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270923012
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     923012
EAN/GTIN:
     4019444009186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a2p3
kombifilter a
kombifilter a moldex
Kombifilter A2 P3 R in Blisterverpackung, fuer Serie 7000. . . Vormontierte Filter A2P3 R nach EN 14387:2004 + A1:2008 Kompatibel fuer den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Filter A2P3 R, kann direkt mit dem Maskenkoerper verbunden werden, 923012, 923012, Moldex, Kombifilter A2 P3 R in Blisterverpackung, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock® organ
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Mehrweg-Atemschutzvollmasken
Filterklasse:
A2P3
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Material:
Aktivkohle Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
18
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 12,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,85*
€ 27,04*
Lager 1689
2
€ 3,19*
ab € 22,74*
€ 30,29*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.