Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 500 ESD - S3 - W14 - Gr.36 95614-36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27095614-36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     95614-36
EAN/GTIN:
     4043692231082
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 500 ESD - S3 - W14 - Gr. 36 95614-36 ERGO-MED 500 ESD - S3 - W14 - Gr. 36, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Ueberkappe, aktiv-X Funktionsfutter,3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 95614-36, 95614-36, ATLAS, ERGO-MED 500 ESD - S3 - W14 - Gr. 36
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
14
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,80*
€ 103,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 107,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 108,22*
1
€ 4,90*
ab € 89,05*
€ 108,50*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 114,67*
€ 135,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,66*
€ 161,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,96*
€ 160,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,34*
€ 151,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,31*
€ 146,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,67*
€ 136,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 114,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.