Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS A 100 ESD - S2 - W10 - Gr.47 97600-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27097600-47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     97600-47
EAN/GTIN:
     4043692243979
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 100 ESD - S2 - W10 - Gr. 47 97600-47 A 100 ESD - S2 - W10 - Gr. 47, Halbschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, 97600-47, 97600-47, ATLAS, A 100 ESD - S2 - W10 - Gr. 47
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
47
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
brown
Schuhweite:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,37*
€ 89,15*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 78,07*
€ 100,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,53*
€ 119,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,05*
€ 119,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.