Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO MED green - Gr. 37 99100-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27099100-37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99100-37
EAN/GTIN:
     4043692257433
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ERGO MED green - Gr. 37 99100-37 ERGO MED green, Einlegesohle low fuer die angenehme Weichbettung der Fuesse und natuerlichen Entlastung des Rueckens. Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuss? Sobald das Fussgewoelbe unter den taeglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuss die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevoelkerung. Beruehrt das Gewoelbe den Boden, spricht man vom Plattfuss. Ca. 5% der Bevoelkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Loesung: Ergo-Med® green, lieferbare Groessen: 36-49 , 99100-37, 99100-37, ATLAS, ERGO MED green - Gr. 37
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Zubehoer
Schuhgroesse:
37
Farbe:
Black
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 12,19*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,56*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,21*
€ 15,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.