Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED red - Gr. 37 99200-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27099200-37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99200-37
EAN/GTIN:
     4043692257716
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ERGO-MED red - Gr. 37 99200-37 ERGO-MED red, Einlegesohle high fuer eine ausgepraegte Fussunterstuetzung: zur angenehmen Weichbettung der Fuesse und zur natuerlichen Entlastung des Rueckens. Leiden Sie unter Ueberlastungssymptomen durch einen Hohlfuss? Etwa 5% der Bevoelkerung haben diese angeborene Fuss-Fehlstellung. Der Fuss kann kaum daempfende Wirkung ausfuehren. Die Einlegesohle von Atlas bietet Entlastung: Ergo-Med red, lieferbare Groessen: 36-49 , 99200-37, 99200-37, ATLAS, ERGO-MED red - Gr. 37
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Zubehoer
Schuhgroesse:
37
Farbe:
Black
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 12,30*
18 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 12,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,75*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,31*
€ 15,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.