Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 3770 5L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS3770-5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS3770-5L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136840235
EAN/GTIN:
     4038127302628
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmieröl
5l kanister hydrauliköl
3770 5L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS3770-5L Vollsynthetisches Oel der ISO VG Klasse 46 fuer Hydrauliksysteme und Kompressoren in der Lebensmittel- technik. Einsatzgebiete: - Hydraulikoel fuer den Einsatz in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik - Kompressorenoel fuer Schrauben- und Vielzellenverdichter bei gefordertem Oel ISO VG 46 - Schmierung von anderen Maschinenelementen, wie z. B. Waelz- und Gleitlager in der Lebensmittelindustrie VE: Kan. 1St, OKS3770-5L, 1136840235, OKS, 3770 5L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Hydraulikoel
Inhalt:
5
Gebinde:
Kanister
Einheit:
l
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl, hydrauliköl 5l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 141,53*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 116,45*
€ 141,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,55*
€ 143,70*
€ 4,95*
ab € 122,6712*
€ 149,0912*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 122,58*
€ 149,10*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 141,55*
€ 168,44
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 140,77*
€ 167,52
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 131,63*
€ 156,64
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 128,40*
€ 152,80
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 116,45*
€ 138,58
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 23,29* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.