Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 481 400ml Hochdruckfett fuer Lebensmittelt. H1 Zulassung OKS481-400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS481-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1160980178
EAN/GTIN:
     4038127904051
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
oks kugellagerfett
481 400ml Hochdruckfett fuer Lebensmittelt. H1 Zulassung. . . Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat- Komplexfett fuer hohe Lasten und Druecke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik. (Spray) Einsatzgebiete: - Waelz- und Gleitlagerschmierung, auch bei hohen Temperaturen - Schmierung bei Lagerungen mit Kontakt zu Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln - Fuer Mechaniken wie Hebel, Gelenke, Scharniere, auch unter starkem Wassereinfluss VE: Spray 12St, OKS481-400ML, 1160980178, OKS, 481 400ml Hochdruckfett fuer Lebensmittelt. H1 Zulassung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerhauptgruppe:
Fette
Typ:
Lebensmittelfett NSF H1
Inhalt:
400
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lagerfett, hochdruckfett spray
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,40*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 15,53*
1
€ 4,95*
ab € 12,0206*
€ 16,4106*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.