| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001040 8M 30 HIPO Herst.-Nr.: 1082135 EAN/GTIN: 4044978559678 |
| |
|
| | |
| Zahnriemen OMEGA High Power 1040 8M 30 HIPO - laengere Lebensdauer - bis zu 98% Wirkungsgrad - bedingt Oelbestaendig - ideal fuer Maschinenantriebe - elektrisch Leitfaehig, zertifiziert nach ISO 9563 - geringere Geraeuschemission durch optimierte Zahnform - Temperaturbereich -30°C bis +100°C - Standard-HTD-Scheiben ab Lager verfuegbar, 1040 8M 30 HIPO, 1082135, Optibelt, Zahnriemen OMEGA High Power Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | 8M | Riemenbreite: | 30.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1040.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,37* | € 40,71* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 32,36* | € 49,74* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 85,37* | € 108,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|