| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001092 14M 55 HILO Herst.-Nr.: 1082446 EAN/GTIN: 4044978562784 |
| |
|
| | |
| Zahnriemen OMEGA High Load 1092 14M 55 HILO - laengere Lebensdauer - bis zu 98% Wirkungsgrad - bedingt Oelbestaendig - ideal fuer Maschinenantriebe - elektrisch Leitfaehig, zertifiziert nach ISO 9563 - geringere Geraeuschemission durch optimierte Zahnform - Temperaturbereich -30°C bis +100°C - Standard-HTD-Scheiben ab Lager verfuegbar, 1092 14M 55 HILO, 1082446, Optibelt, Zahnriemen OMEGA High Load Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | 14M | Riemenbreite: | 55.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1092.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,70* | € 344,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 286,53* | € 349,70* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 863,42* | € 960,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|