Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 10X1016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50010X1016
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1725429
EAN/GTIN:
     4014486031911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 10X1016 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 10, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1038 mm, Innenlaenge (Li): 1016 mm, Aussenlaenge (La): 1054 mm, Riemennummer: Z 40, 10X1016, 1725429, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
Z
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1038.000 mm
Innenlaenge (Li):
1016.000 mm
Aussenlaenge (La):
1054.000 mm
Riemennummer:
Z 40
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 5,53*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,64*
1
€ 4,95*
ab € 4,7175*
€ 6,4875*
1
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 7,29*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,49*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.