Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Super TX Keilriemen 10X772 ZX29,5 GEZAHNT 772LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50010X772 ZX29,5 GEZAHNT 772LW
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1511307
EAN/GTIN:
     4014486095494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Super TX Keilriemen 10X772 ZX29,5 GEZAHNT 772LW optibelt-VB Klassische Keilriemen gezahnt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 10, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 772 mm, Riemennummer:ZX29,5, 10X772 ZX29,5 GEZAHNT 772LW, 1511307, Optibelt, Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
ZX
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
772.000 mm
Innenlaenge (Li):
750.000 mm
Aussenlaenge (La):
788.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen formgezahnt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,19*
1
€ 4,95*
ab € 6,2425*
€ 8,7025*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,04*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 10,06*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,23*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.