Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 1108 19 1108 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001108 19
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1746176
EAN/GTIN:
     4014486251821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 1108 19 1108 19 Taper-Spannbuchse Nr. 1108 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 19 mm, 1108 19, 1746176, Optibelt, Taperlock Buchse 1108 19
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1108.000
Wellendurchmesser metrisch:
19.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
489
50
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 2,65*
9 Tage
515
1
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,06*
1 Tag
11
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,45*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.