Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1108 28 1108 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001108 28
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1509999
EAN/GTIN:
     4014486252279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1108 28 1108 28 Taper-Spannbuchse Nr. 1108 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 28 mm, 1108 28, 1509999, Optibelt, Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1108 28
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1108.000
Wellendurchmesser metrisch:
28.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,98*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,12*
1 Tag
22
5
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,25*
1
€ 4,95*
ab € 2,865*
€ 4,085*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,43*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.