| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001148 14M 115 HIPO Herst.-Nr.: 1098822 EAN/GTIN: 4044978598806 |
| |
|
| | |
| Zahnriemen OMEGA High Power 1148 14M 115 HIPO - laengere Lebensdauer - bis zu 98% Wirkungsgrad - bedingt Oelbestaendig - ideal fuer Maschinenantriebe - elektrisch Leitfaehig, zertifiziert nach ISO 9563 - geringere Geraeuschemission durch optimierte Zahnform - Temperaturbereich -30°C bis +100°C - Standard-HTD-Scheiben ab Lager verfuegbar, 1148 14M 115 HIPO, 1098822, Optibelt, Zahnriemen OMEGA High Power Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | 14M | Riemenbreite: | 115.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1148.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,29* | € 333,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 270,68* | € 338,04* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 804,65* | € 870,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|