Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemen OMEGA High Power 1148 14M 40 HIPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001148 14M 40 HIPO
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1098819
EAN/GTIN:
     4044978598776
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Zahnriemen OMEGA High Power 1148 14M 40 HIPO - laengere Lebensdauer - bis zu 98% Wirkungsgrad - bedingt Oelbestaendig - ideal fuer Maschinenantriebe - elektrisch Leitfaehig, zertifiziert nach ISO 9563 - geringere Geraeuschemission durch optimierte Zahnform - Temperaturbereich -30°C bis +100°C - Standard-HTD-Scheiben ab Lager verfuegbar, 1148 14M 40 HIPO, 1098819, Optibelt, Zahnriemen OMEGA High Power
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14M
Riemenbreite:
40.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1148.000 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 117,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 92,75*
€ 120,87*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 274,49*
€ 327,55*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.