Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemen OMEGA High Power 1190 14M 85 HIPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001190 14M 85 HIPO
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1082550
EAN/GTIN:
     4044978563828
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Zahnriemen OMEGA High Power 1190 14M 85 HIPO - laengere Lebensdauer - bis zu 98% Wirkungsgrad - bedingt Oelbestaendig - ideal fuer Maschinenantriebe - elektrisch Leitfaehig, zertifiziert nach ISO 9563 - geringere Geraeuschemission durch optimierte Zahnform - Temperaturbereich -30°C bis +100°C - Standard-HTD-Scheiben ab Lager verfuegbar, 1190 14M 85 HIPO, 1082550, Optibelt, Zahnriemen OMEGA High Power
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14M
Riemenbreite:
85.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1190.000 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,63*
€ 255,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,26*
€ 259,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 605,76*
€ 683,95*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,95*
€ 813,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,90*
€ 795,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,51*
€ 766,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,70*
€ 750,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,76*
€ 720,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.