Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 13 KB 1300X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013 KB 1300X2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1907899
EAN/GTIN:
     4014486104318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kraftband 13 KB 1300X2 Optibelt Kraftband 13 KB 1300X2, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: A/HA, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1330,000 mm, Innenlaenge (Li): 1300,000 mm, Aussenlaenge (La): 1336,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 2,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 13 KB 1300X2, 1907899, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
A/HA
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1330.000 mm
Innenlaenge (Li):
1300.000 mm
Aussenlaenge (La):
1336.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
2.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband 2spa
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 30,3475*
€ 41,2775*
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 42,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,60*
€ 50,56*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 151,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.