Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 13 KB 1422X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013 KB 1422X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1797221
EAN/GTIN:
     4014486108590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
Kraftband 13 KB 1422X3 Optibelt Kraftband 13 KB 1422X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: A/HA, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1452,000 mm, Innenlaenge (Li): 1422,000 mm, Aussenlaenge (La): 1458,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 13 KB 1422X3, 1797221, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
A/HA
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1452.000 mm
Innenlaenge (Li):
1422.000 mm
Aussenlaenge (La):
1458.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 47,7375*
€ 62,6875*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 67,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,44*
€ 76,21*
1
€ 6,90*
ab € 58,88*
€ 85,72*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 190,95*
€ 234,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.