Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 13X1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013X1320
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1745219
EAN/GTIN:
     4014486033014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 13X1320 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 13, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1350 mm, Innenlaenge (Li): 1320 mm, Aussenlaenge (La): 1370 mm, Riemennummer: A 52, 13X1320, 1745219, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
A
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1350.000 mm
Innenlaenge (Li):
1320.000 mm
Aussenlaenge (La):
1370.000 mm
Riemennummer:
A 52
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
3
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 9,50*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,68*
€ 10,87*
1
€ 8,95*
ab € 7,46*
€ 10,87*
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 11,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,93*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.