Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Super TX Keilriemen 13X1480 AX57 GEZAHNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013X1480 AX57 GEZAHNT
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1729987
EAN/GTIN:
     4014486096019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Super TX Keilriemen 13X1480 AX57 GEZAHNT optibelt Super TX Keilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: X13 (13 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1480mm, Innenlaenge (Li): 1450 mm, Aussenlaenge (La): 1500 mm, Riemennummer: AX 57, 13X1480 AX57 GEZAHNT, 1729987, Optibelt, Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
AX
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1480.000 mm
Innenlaenge (Li):
1450.000 mm
Aussenlaenge (La):
1500.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,87*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 14,92*
€ 20,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,50*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,53*
€ 21,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,28*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.