Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 16 T2,5 14-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50016 T2,5 14-2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1797361
EAN/GTIN:
     4014486244625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 16 T2,5 14-2 Metrische Zahnscheiben Zaehnezahl : 14, 16 T2,5 14-2, 1797361, Optibelt, Zahnriemenscheiben metrisch zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben metrisch mit Zentrierbohrung
Profil:
T2.5
Zaehnezahl:
14
Ausfuehrung:
1F
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
6.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
21.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 1,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,21*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,20*
€ 3,25*
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.