Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 1615 42 1615 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001615 42
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1777542
EAN/GTIN:
     4014486252798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 1615 42 1615 42 Taper-Spannbuchse Nr. 1615 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 42 mm, 1615 42, 1777542, Optibelt, Taperlock Buchse 1615 42
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1615.000
Wellendurchmesser metrisch:
42.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,72*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,49*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 6,88*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,12*
€ 8,66*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.