Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 17 KB 1700X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017 KB 1700X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1797065
EAN/GTIN:
     4014486108859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kraftband 17 KB 1700X3 Optibelt Kraftband 17 KB 1700X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: B/HB, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1740,000 mm, Innenlaenge (Li): 1700,000 mm, Aussenlaenge (La): 1762,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 17 KB 1700X3, 1797065, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
B/HB
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1740.000 mm
Innenlaenge (Li):
1700.000 mm
Aussenlaenge (La):
1762.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 64,6225*
€ 82,3325*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 74,80*
€ 93,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 80,81*
€ 103,85*
1
€ 6,90*
ab € 79,63*
€ 112,49*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 118,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.