Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Super TX Keilriemen 17X840 BX32 GEZAHNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X840 BX32 GEZAHNT
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1512250
EAN/GTIN:
     4014486096262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Super TX Keilriemen 17X840 BX32 GEZAHNT Optibelt Super TX Keilriemen 17X840 BX32 GEZAHNT, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: BX, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 11,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 840,000 mm, Innenlaenge (Li): 800,000 mm, Aussenlaenge (La): 869,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 17X840 BX32 GEZAHNT, 1512250, Optibelt, Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
BX
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
11.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
840.000 mm
Innenlaenge (Li):
800.000 mm
Aussenlaenge (La):
869.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215, bx 59 din 2215
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,60*
€ 10,38*
1
€ 4,95*
ab € 7,775*
€ 10,835*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,51*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,04*
€ 12,57*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.