Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 2012 18 2012 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5002012 18
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1750963
EAN/GTIN:
     4014486251791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 2012 18 2012 18 Taper-Spannbuchse Nr. 2012 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 18 mm, 2012 18, 1750963, Optibelt, Taperlock Buchse 2012 18
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
2012.000
Wellendurchmesser metrisch:
18.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
79
20
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 6,60*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,18*
€ 10,32*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 11,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.