Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 20X1180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50020X1180
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1679125
EAN/GTIN:
     4014486036961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 20X1180 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 20, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1228 mm, Innenlaenge (Li): 1180 mm, Aussenlaenge (La): 1259 mm, 20X1180, 1679125, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
20
Riemenbreite:
20.000 mm
Riemenhoehe:
12.500 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1228.000 mm
Innenlaenge (Li):
1180.000 mm
Aussenlaenge (La):
1259.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 10,73*
€ 15,19*
€ 4,95*
ab € 11,0625*
€ 15,7425*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 18,09*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 12,83*
€ 18,16*
4 Tage
1
€ 8,50*
ab € 13,31*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.