Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 20X1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50020X1900
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1790521
EAN/GTIN:
     4014486037043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 20X1900 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 20, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1948 mm, Innenlaenge (Li): 1900 mm, Aussenlaenge (La): 1979 mm, 20X1900, 1790521, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
20
Riemenbreite:
20.000 mm
Riemenhoehe:
12.500 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1948.000 mm
Innenlaenge (Li):
1900.000 mm
Aussenlaenge (La):
1979.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 22,82*
€ 4,95*
ab € 16,3925*
€ 23,2125*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 26,35*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 18,97*
€ 26,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 20,42*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.