Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 20X3350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50020X3350
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1712357
EAN/GTIN:
     4014486037142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 20X3350 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 20, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 3398 mm, Innenlaenge (Li): 3350 mm, Aussenlaenge (La): 3429 mm, 20X3350, 1712357, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
20
Riemenbreite:
20.000 mm
Riemenhoehe:
12.500 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3398.000 mm
Innenlaenge (Li):
3350.000 mm
Aussenlaenge (La):
3429.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,87*
€ 35,12*
30 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 36,52*
1
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 38,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,20*
€ 40,98*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 32,38*
€ 42,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.