Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 20X3550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50020X3550
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1702866
EAN/GTIN:
     4014486037159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 20X3550 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 20, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 3598 mm, Innenlaenge (Li): 3550 mm, Aussenlaenge (La): 3629 mm, 20X3550, 1702866, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
20
Riemenbreite:
20.000 mm
Riemenhoehe:
12.500 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3598.000 mm
Innenlaenge (Li):
3550.000 mm
Aussenlaenge (La):
3629.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 34,29*
1
€ 4,95*
ab € 29,1825*
€ 38,4925*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 33,60*
€ 43,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,58*
€ 43,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 36,00*
€ 46,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.