Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 22X1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50022X1320
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1548482
EAN/GTIN:
     4014486037265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 22X1320 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 22, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1378 mm, Innenlaenge (Li): 1320 mm, Aussenlaenge (La): 1408 mm, Riemennummer: C 52, 22X1320, 1548482, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
C
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
14.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1378.000 mm
Innenlaenge (Li):
1320.000 mm
Aussenlaenge (La):
1408.000 mm
Riemennummer:
C 52
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 4,90*
ab € 12,29*
€ 17,29*
€ 4,95*
ab € 12,4075*
€ 17,5875*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 13,77*
€ 19,42*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 20,18*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 14,40*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.