Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 22X2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50022X2450
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1774059
EAN/GTIN:
     4014486037708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 22X2450 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 22, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2508 mm, Innenlaenge (Li): 2450 mm, Aussenlaenge (La): 2538 mm, Riemennummer: C 96 1/2, 22X2450, 1774059, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
C
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
14.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2508.000 mm
Innenlaenge (Li):
2450.000 mm
Aussenlaenge (La):
2538.000 mm
Riemennummer:
C 96 1/2
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,605*
€ 32,255*
6 Tage
71
€ 4,90*
ab € 23,25*
€ 32,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 35,59*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 36,29*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 27,28*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.