Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 22X2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50022X2500
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1680623
EAN/GTIN:
     4014486037722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 22X2500 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 22, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2558 mm, Innenlaenge (Li): 2500 mm, Aussenlaenge (La): 2588 mm, Riemennummer: C 98, 22X2500, 1680623, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
C
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
14.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2558.000 mm
Innenlaenge (Li):
2500.000 mm
Aussenlaenge (La):
2588.000 mm
Riemennummer:
C 98
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 23,19*
€ 27,33*
1
€ 4,95*
ab € 23,645*
€ 32,095*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 37,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,33*
€ 37,15*
8 Tage
1
1
€ 7,95*
ab € 29,23*
€ 37,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.