Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 25X1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50025X1500
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1535463
EAN/GTIN:
     4014486038422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 25X1500 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 25, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1561 mm, Innenlaenge (Li): 1500 mm, Aussenlaenge (La): 1600 mm, 25X1500, 1535463, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
25
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
16.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1561.000 mm
Innenlaenge (Li):
1500.000 mm
Aussenlaenge (La):
1600.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,29*
€ 24,13*
1
€ 4,95*
ab € 17,3775*
€ 24,4875*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 19,61*
€ 27,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,08*
€ 28,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,07*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.