| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5003030 48 Herst.-Nr.: 1546873 EAN/GTIN: 4014486252972 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 3030 48 3030 48 Taper-Spannbuchse Nr. 3030 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 48 mm, 3030 48, 1546873, Optibelt, Taperlock Buchse 3030 48 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 3030.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 48.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,78* | € 22,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,17* | € 23,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,8375* | € 30,9075* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,84* | € 36,00* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 27,44* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|