Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 30X10X1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50030X10X1120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1582826
EAN/GTIN:
     4014486197259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Breitkeilriemen 30X10X1120 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1120, 30X10X1120, 1582826, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
30x10
Riemenbreite:
30.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Innenlaenge (Li):
1120.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
€ 4,90*
ab € 34,61*
€ 44,54*
€ 4,95*
ab € 35,0025*
€ 45,3125*
€ 8,95*
ab € 38,39*
€ 50,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 51,80*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 40,92*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.