Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 32X10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X10000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1598581
EAN/GTIN:
     4014486044775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 32X10000 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 32, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 10075 mm, Innenlaenge (Li): 10000 mm, Aussenlaenge (La): 10126 mm, Riemennummer: D 394, 32X10000, 1598581, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
D
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
20.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
10075.000 mm
Innenlaenge (Li):
10000.000 mm
Aussenlaenge (La):
10126.000 mm
Riemennummer:
D 394
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 195,07*
€ 215,71*
€ 4,95*
ab € 201,8325*
€ 223,6625*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,19*
€ 244,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 226,88*
€ 249,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 234,61*
€ 256,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.