| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5003525 65 Herst.-Nr.: 1619050 EAN/GTIN: 4014486253245 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 3525 65 3525 65 Taper-Spannbuchse Nr. 3525 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 65 mm, 3525 65, 1619050, Optibelt, Taperlock Buchse 3525 65 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 3525.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 65.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,08* | € 28,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,91* | € 29,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,0475* | € 37,0575* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,14* | € 42,44* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 34,90* | € 44,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|