Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 9 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003M 9 12
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1664254
EAN/GTIN:
     4014486228304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 9 12 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 12, 3M 9 12, 1664254, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
3M
Zaehnezahl:
12
Ausfuehrung:
1F
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
9.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
17.500 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
10.700 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
15.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
8.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,90*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,09*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,07*
€ 3,13*
1
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.