Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband ungezahnt 3V KB 500X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003V KB 500X4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1972492
EAN/GTIN:
     4014486180428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen optibelt
Kraftband ungezahnt 3V KB 500X4 Optibelt Kraftband ungezahnt 3V KB 500X4, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 3V, Riemenbreite: 9,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Innenlaenge (Li): 1228,000 mm, Aussenlaenge (La): 1270,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 4,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 3V KB 500X4, 1972492, Optibelt, Kraftband ungezahnt
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
3V
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Innenlaenge (Li):
1228.000 mm
Aussenlaenge (La):
1270.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
4.000
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 52,095*
€ 67,435*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 60,28*
€ 76,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,12*
€ 84,35*
1
€ 6,90*
ab € 64,17*
€ 91,76*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 97,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.