Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen 3VX1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VX1060
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1565905
EAN/GTIN:
     4014486044249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen 3VX1060 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 3V (9 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2688 mm, Innenlaenge (Li): 2650 mm, Aussenlaenge (La): 2692 mm, Riemennummer: 3V 1060, 3VX1060, 1565905, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3V
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2688.000 mm
Innenlaenge (Li):
2650.000 mm
Aussenlaenge (La):
2692.000 mm
Riemennummer:
3V 1060
Weitere Suchbegriffe: optibelt din 7753, din 7753
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 12,09*
€ 16,47*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 13,68*
€ 18,57*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 13,83*
€ 18,78*
1
€ 8,95*
ab € 13,32*
€ 18,79*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 14,19*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.