Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO 3VXX1180 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VXX1180 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1013871
EAN/GTIN:
     4044978162557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
SUPER XE-POWER PRO 3VXX1180 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 3VX (9 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2993 mm, Innenlaenge (Li): 2955 mm, Aussenlaenge (La): 2997 mm, Riemennummer: 3VX 1180, 3VXX1180 XEP, 1013871, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3VX
Riemenbreite:
9.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2993.000 mm
Innenlaenge (Li):
2955.000 mm
Aussenlaenge (La):
2997.000 mm
Riemennummer:
3VX 1180
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,75*
€ 21,03*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 17,46*
€ 24,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 25,19*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 17,91*
€ 26,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 19,65*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.