Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 40X11200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50040X11200
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1723280
EAN/GTIN:
     4014486044904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Kraftband
Klassische Keilriemen DIN2215 40X11200 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 40, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 11280 mm, Innenlaenge (Li): 11200 mm, Aussenlaenge (La): 11357 mm, Riemennummer: E 441, 40X11200, 1723280, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
E
Riemenbreite:
40.000 mm
Riemenhoehe:
25.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
11280.000 mm
Innenlaenge (Li):
11200.000 mm
Aussenlaenge (La):
11357.000 mm
Riemennummer:
E 441
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,70*
€ 450,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,18*
€ 456,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 426,81*
€ 456,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 428,51*
€ 458,54*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 448,04*
€ 482,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,86*
€ 542,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,88*
€ 535,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,51*
€ 509,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.