Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 41X13X1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50041X13X1120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1757579
EAN/GTIN:
     4014486199772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Breitkeilriemen 41X13X1120 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1120, 41X13X1120, 1757579, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
41x13
Riemenbreite:
41.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1180.000 mm
Innenlaenge (Li):
1120.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 52,1025*
€ 66,6425*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 74,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 60,31*
€ 74,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,86*
€ 79,45*
1
€ 6,90*
ab € 64,21*
€ 89,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.