| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5004545 75 Herst.-Nr.: 1551878 EAN/GTIN: 4014486253405 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 4545 75 4545 75 Taper-Spannbuchse Nr. 4545 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 75 mm, 4545 75, 1551878, Optibelt, Taperlock Buchse 4545 75 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 4545.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 75.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 51,56* | € 65,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,97* | € 67,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,73* | € 86,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 77,60* | € 90,54* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 89,42* | € 103,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|