| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5004545 80 Herst.-Nr.: 1597648 EAN/GTIN: 4014486253450 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 4545 80 4545 80 Taper-Spannbuchse Nr. 4545 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 80 mm, 4545 80, 1597648, Optibelt, Taperlock Buchse 4545 80 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 4545.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,25* | € 69,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 56,22* | € 70,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,45* | € 87,74* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 79,16* | € 101,50* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 89,59* | € 103,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|