| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5004545 90 Herst.-Nr.: 1579033 EAN/GTIN: 4014486253559 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 4545 90 4545 90 Taper-Spannbuchse Nr. 4545 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 90 mm, 4545 90, 1579033, Optibelt, Taperlock Buchse 4545 90 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 4545.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 90.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 51,51* | € 65,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,24* | € 68,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,67* | € 87,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 77,88* | € 90,96* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 89,31* | € 103,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|