Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 5X500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005X500
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1522877
EAN/GTIN:
     4014486009415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 5X500 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 5, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 511 mm, Innenlaenge (Li): 500 mm, Aussenlaenge (La): 519 mm, 5X500, 1522877, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
5
Riemenbreite:
5.000 mm
Riemenhoehe:
3.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
511.000 mm
Innenlaenge (Li):
500.000 mm
Aussenlaenge (La):
519.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
87
30
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,54*
1
€ 4,95*
ab € 3,665*
€ 5,275*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,10*
€ 5,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,06*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,27*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.