Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 50 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 50 168
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1592918
EAN/GTIN:
     4014486230352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 50 168 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 168, 8M 50 168, 1592918, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
8M
Zaehnezahl:
168
Ausfuehrung:
10A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
50.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
60.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
426.440 mm
Nabendurchmesser D (mm):
120.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 170,02*
9 Tage
14
€ 5,99*
ab € 138,96*
€ 170,84*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 200,00*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 215,41*
€ 250,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,21*
€ 593,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.