Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 85 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 85 168
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1735397
EAN/GTIN:
     4014486230369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 85 168 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 168, 8M 85 168, 1735397, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
8M
Zaehnezahl:
168
Ausfuehrung:
10A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
85.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
95.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
426.440 mm
Nabendurchmesser D (mm):
120.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,58*
€ 266,21*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 213,24*
€ 267,4748*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 380,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,68*
€ 420,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 817,54*
€ 900,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,14*
€ 440,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.